曜日別特売

フリーストップヒンジ(ワンウェイ)

フリーストップヒンジ(ワンウェイ) - 栃木屋フリーストップヒンジ(ワンウェイ) - 栃木屋

任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。従来品では開閉両方向にトルクが発生しましたが、開方向のトルクがほぼゼロのため、蓋の重量のみで持ち上げることができます。

用途通信機器・音響機器・住設・配電盤等材質SUS304、SUS303、POM、SUS301、SUS、SMF4030、SUJ2、ポリスライダー、ABS仕様使用温度範囲:+5℃~+40℃納入時、カバーはバラ状態です。質量(g)110部品名称固定ブラケット、可動ブラケット、シャフト、スリーブ、チルト本体、チルトプラグ、チルトスペーサー、チルトカシメワッシャー、薄平リベット、リング、平座金(A)、皿リベット、ディスク、ローラー、ポリスライダーワッシャー、平座金(B)、カバー(A)、カバー(B)表面処理バレル研磨、黒色、防錆処理設定トルク(Nm)トルク方向:2.94 +0.49-0.2(30 +5-2kgf・cm)、トルクレス方向:0.49 以下(5kgf・cm以下)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※カバー装着時や動作時、カバーに指を挟まれないように注意して下さい。カバー装着後、カバーの取り外しは不可です。トルクレス方向で自由落下となる場合は、ストッパー等を設けて下さい。本製品はワンウェイのため、僅かな力で回転します。そのため、納入状態では回転防止ストッパーが取り付いています。必ず本品を仮固定後に回転防止ストッパーを取り外してください。取り付けられなくなる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42636807TH-164
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【蝶番】フリーストップヒンジ(ワンウェイ) TH-164
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする