曜日別特売

フレキシブルレベラー

フレキシブルレベラー - 栃木屋フレキシブルレベラー - 栃木屋フレキシブルレベラー - 栃木屋フレキシブルレベラー - 栃木屋
(1件のレビュー)

アジャストボルトの首振り角度が大きく傾斜面にも使用できるアジャスターフットです。取り付けはドライバー等でも簡単にできるように底面に十字穴付ピンを圧入しています。取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。

用途OA機器・自動販売機・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応部品名称アジャストボルト、ベース、十字穴付組付ピン、ワッシャー材質SWCH、SPCC、PC/POM表面処理3価クロメート、透明内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
垂直許容荷重kN(kgf)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42636895TM-256-1M12M12×1.7545(70.5)5020.5t2.514(8)(圧縮)3.92(400)89
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
42636904TM-256-10M20M20×2.560(156)13026t2.924(10)(圧縮)5.89(600)398
オープン
1,898
2,088(税込)
13日以内出荷
返品不可
42636913TM-256-11M20M20×2.560(186)16026t2.924(10)(圧縮)5.89(600)459
オープン
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
42636922TM-256-12M20M20×2.560(206)18026t2.924(10)(圧縮)5.89(600)500
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
42636938TM-256-2M12M12×1.7545(90.5)7020.5t2.514(8)(圧縮)3.92(400)103
オープン
999
1,099(税込)
13日以内出荷
返品不可
42636947TM-256-3M12M12×1.7545(120.5)10020.5t2.514(8)(圧縮)3.92(400)125
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
42636956TM-256-4M12M12×1.7545(150.5)13020.5t2.514(8)(圧縮)3.92(400)147
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
42636965TM-256-5M16M16×260(96)7026t2.919(8.5)(圧縮)5.89(600)213
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
42636974TM-256-6M16M16×260(126)10026t2.919(8.5)(圧縮)5.89(600)249
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
42636983TM-256-7M16M16×260(156)13026t2.919(8.5)(圧縮)5.89(600)289
オープン
1,398
1,538(税込)
13日以内出荷
返品不可
42636992TM-256-8M16M16×260(186)16026t2.919(8.5)(圧縮)5.89(600)329
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
42637008TM-256-9M20M20×2.560(126)10026t2.924(10)(圧縮)5.89(600)338
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42636956
2018-04-16
用途: 高さ調整可能な机の脚に

足の底にネジ(M12)を切ってアジャスターを取り付けようとしていろいろ見たが、レベリング(傾き機能)があり、なおかつネジの長さが長い(したがって高さの調節幅が大きい)ものはこれだったようなので購入した。安くはないが他では扱いがほとんどないようで、しっかりしたつくりで、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする