栃木屋
ボールキャスター
内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。
用途
製品搬送台・ターンテーブル等
部品名称
大ボール、小ボール、ケース、受け皿、C形止め輪
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42637288
TM-304-120F
56
30
26
5
6
44
6.4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637315
TM-304-160FM
76
52
45
8
10
64
6.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637333
TM-304-260F
76
52
45
8
10
64
6.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637367
TM-304-400F
96
64
54
10
10
80
8.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637376
TM-304-50F
120
80
65
13
12
100
11
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
42637385
TM-304-50FS
56
30
26
5
6
44
6.4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637297
TM-304-120FS
66
42
36
6.5
6
54
6.4
オープン
取扱い終了
返品不可
42637306
TM-304-160F
66
42
36
6.5
6
54
6.4
オープン
取扱い終了
返品不可
42637324
TM-304-160FS
76
52
45
8
10
64
6.5
オープン
取扱い終了
返品不可
42637342
TM-304-260FM
96
64
54
10
10
80
8.5
オープン
取扱い終了
返品不可
42637358
TM-304-260FS
96
64
54
10
10
80
8.5
オープン
取扱い終了
返品不可
42637394
TM-304-900F
160
120
100
20
16
140
11
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください