ボールボタン

ボールボタン - 栃木屋ボールボタン - 栃木屋

耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャーには効果的です。ボールタイプのプランジャーのほか、ピンタイプのプランジャーにも使用できます。熱処理・研磨済み。圧入・打ち込みが簡単です。

用途工作機械・治工具・各種金型等仕様硬度:HRC60~62材質SK4表面処理焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※M-BB-4、TM-BB-5、TM-BB-6、は穴の形状が多少異なっています。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42637796TM-BB-1041012(3)10
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637805TM-BB-1261214(3)12
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637814TM-BB-1681618(3)16
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637823TM-BB-41.545(2)4
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637832TM-BB-5256(2)5
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637848TM-BB-6268(2)6
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637857TM-BB-83810(2)8
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする