栃木屋
ミニボールプランジャー
簡単な位置決めが行えます。
受け側にはボールボタン(BB)をご使用いただけます。
用途
工作機械・治工具・各種金型・試験機等
部品名称
本体、ボール、スプリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法S(mm)
寸法a(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42639108
TM-PBF-10
6
19
M10
2
1.5
10
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639117
TM-PBF-10-KN
6
19
M10
2
1.5
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639135
TM-PBF-12
8
22
M12
2.5
2
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639153
TM-PBF-12-KN
8
22
M12
2.5
2
12
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639178
TM-PBF-16
10
24
M16
3.5
-
16
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639196
TM-PBF-16-KN
10
24
M16
3.5
-
16
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639214
TM-PBF-20
12
30
M20
4.5
2.5
20
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639232
TM-PBF-20-KN
12
30
M20
4.5
2.5
20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639257
TM-PBF-24
15
34
M24
5.5
3
24
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639284
TM-PBF-24-KN
15
34
M24
5.5
3
24
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639302
TM-PBF-3
1.5
7
M3
0.4
0.4
3
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639327
TM-PBF-3-KN
1.5
7
M3
0.4
0.4
3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639345
TM-PBF-4
2.5
9
M4
0.8
0.6
4
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639363
TM-PBF-4-KN
2.5
9
M4
0.8
0.6
4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639388
TM-PBF-5
3
12
M5
0.9
0.8
5
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639406
TM-PBF-5-KN
3
12
M5
0.9
0.8
5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639424
TM-PBF-6
3.5
14
M6
1
1
6
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639442
TM-PBF-6-KN
3.5
14
M6
1
1
6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639467
TM-PBF-8
4.5
16
M8
1.5
1.2
8
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639485
TM-PBF-8-KN
4.5
16
M8
1.5
1.2
8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください