ミニラッチL

ミニラッチL - 栃木屋ミニラッチL - 栃木屋ミニラッチL - 栃木屋ミニラッチL - 栃木屋

プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。

用途音響機器・家電等材質POM、PA、SUS304-WPB、SWPA、POM使用温度範囲(℃)-10~60部品名称ケース、ラッチ、ガイドレバー、スプリング、キーパー表面処理黒色、3価クロメート保持力N(kgf)約34.5(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本体(10.8mm幅方向)とキパとの中心ズレは±0.15mm以内としてください。扉に使用する場合、本体(10.8mm幅方向)と扉の回転軸が平行になるようにしてください。無理抜きはしないでください。ロック時及びロック解除時に、本体に過大な力(衝撃)を加えないでください。破損するおそれがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42639503TL-297-12.5
オープン
279
307(税込)
当日出荷
42639528TL-297-22.9
オープン
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする