栃木屋
ユニバーサルAF
アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面が傾斜した場所でも対応可能です。
用途
通信機・計測器・事務機・OA機器・精密機器・家庭電器・オーディオ等
垂直許容荷重kN(kgf)
(圧縮)0.98(100)
仕様
15度傾斜時の限界荷重:約3.92kN(400kgf)
材質
SWRM、SPCC、EPDM
質量(g)
64.8
部品名称
アジャストボルト、インサート、フット
表面処理
3価クロメート、灰青色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※フットは外れる場合がありますが、万が一外れた時はアジャストボルトが変形しない限り再圧入すれば、繰り返し使用可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42639853
TM-202-1
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください