曜日別特売

ロータリーダンパー

ロータリーダンパー - 栃木屋ロータリーダンパー - 栃木屋ロータリーダンパー - 栃木屋ロータリーダンパー - 栃木屋ロータリーダンパー - 栃木屋ロータリーダンパー - 栃木屋ロータリーダンパー - 栃木屋ロータリーダンパー - 栃木屋

軽量BOX、カバーなどをソフトに開閉します。AV機器、通信機器、測定機器、各種収納ケース等に幅広く使用できます。
また、ギア付タイプは直線運動に制動を必要とされる場合等に適します。

用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース内容量1個
注意
※回転軸(ギア)にラジカル方向やスラスト方向の荷重をかけると、オイル漏れ、トルク不良、軸破損や本体破損(ギア付きの場合、ギア破損又はギア抜け)等の可能性があります。
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
材質
質量(g)
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52632099TM-351-0.5-LR-本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM8.350±10(0.5±0.1kgf・cm)
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
52632108TM-351-1.5-LR-本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM8.3150±30(1.5±0.3kgf・cm)
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
52632117TM-351-1-LR-本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM8.3100±20(1±0.2kgf・cm)
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
52632126TM-351-2.5-LR-本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM8.3250±50(2.5±0.5kgf・cm)
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
52632135TM-351-2-LR-本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM8.3200±40(2±0.4kgf・cm)
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
52632144TM-351G-0.5-LR-本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM950±10(0.5±0.1kgf・cm)
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
52632153TM-351G-1.5-LR-本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM9150±30(1.5±0.3kgf・cm)
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
52632169TM-351G-1-LR-本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM9100±20(1±0.2kgf・cm)
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
52632178TM-351G-2.5-LR-本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM9250±50(2.5±0.5kgf・cm)
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
52632187TM-351G-2-LR-本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM9200±40(2±0.4kgf・cm)
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
52632196TM-352-0.5-LL-本体ケース・キャップ:PC、回転軸:SUS420F2、ギア:POM12.350±10(0.5±0.1kgf・cm)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
52632205TM-352-0.5-RR-本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM12.350±10(0.5±0.1kgf・cm)
オープン1,898
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り14点です
52632214TM-352-1.5-LL-本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM12.3150±30(1.5±0.3kgf・cm)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
52632223TM-352-1.5-RR-本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM12.3150±30(1.5±0.3kgf・cm)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
52632239TM-352-1-LL-本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM12.3100±20(1±0.2kgf・cm)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
52632248TM-352-1-RR-本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM12.3100±20(1±0.2kgf・cm)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
52632257TM-352-2.5-LL-本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM12.3250±50(2.5±0.5kgf・cm)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
52632266TM-352-2.5-RR-本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM12.3250±50(2.5±0.5kgf・cm)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
52632275TM-352-2-LL-本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM12.3200±40(2±0.1kgf・cm)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
52632284TM-352-2-RR-本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM12.3200±40(2±0.1kgf・cm)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
52632293TM-352G-0.5-LL-本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM1350±10(0.5±0.1kgf・cm)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
52632309TM-352G-0.5-RR-本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM1350±10(0.5±0.1kgf・cm)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
52632318TM-352G-1.5-LL-本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM13150±30(1.5±0.3kgf・cm)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
52632327TM-352G-1.5-RR-本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM13150±30(1.5±0.3kgf・cm)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
52632336TM-352G-1-LL-本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM13100±20(1±0.2kgf・cm)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
52632345TM-352G-1-RR-本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM13100±20(1±0.2kgf・cm)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
52632354TM-352G-2.5-LL-本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM13250±50(2.5±0.5kgf・cm)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
52632363TM-352G-2.5-RR-本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM13250±50(2.5±0.5kgf・cm)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
52632379TM-352G-2-LL-本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM13200±40(2±0.1kgf・cm)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
52632388TM-352G-2-RR-本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM13200±40(2±0.1kgf・cm)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
42640562TM-251-0.5-LR-PC、POM8.349.1±9.81(0.5±0.1kgf・cm)
取扱い終了
返品不可
代替品有
42640578TM-251-1.5-LR-PC、POM8.3147±29.4(1.5±0.3kgf・cm)
取扱い終了
返品不可
代替品有
42640587TM-251-1-LR-PC、POM8.398.1±19.6(1±0.2kgf・cm)
取扱い終了
返品不可
代替品有
42640596TM-251G-0.5-LR-PC、POM8.949.1±9.81(0.5±0.1kgf・cm)
取扱い終了
返品不可
代替品有
42640605TM-251G-1.5-LR-PC、POM8.9147±29.4(1.5±0.3kgf・cm)
取扱い終了
返品不可
代替品有
42640614TM-251G-1-LR-PC、POM8.998.1±19.6(1±0.2kgf・cm)
取扱い終了
返品不可
代替品有
42640623TM-252-0.5-LL-PC、SUS420F2、POM11.849.1±9.81(0.5±0.1kgf・cm)
取扱い終了
返品不可
代替品有
42640632TM-252-0.5-RR-PC、SUS420F2、POM11.849.1±9.81(0.5±0.1kgf・cm)
取扱い終了
返品不可
代替品有
42640648TM-252-1.5-LL-PC、SUS420F2、POM11.8147±29.4(1.5±0.3kgf・cm)
取扱い終了
返品不可
代替品有
42640657TM-252-1.5-RR-PC、SUS420F2、POM11.8147±29.4(1.5±0.3kgf・cm)
取扱い終了
返品不可
代替品有
42640666TM-252-1-LL-PC、SUS420F2、POM11.898.1±19.6(1±0.2kgf・cm)
取扱い終了
返品不可
代替品有
42640675TM-252-1-RR-PC、SUS420F2、POM11.898.1±19.6(1±0.2kgf・cm)
取扱い終了
返品不可
代替品有
42640684TM-252G-0.5-LL-PC、SUS420F2、POM12.549.1±9.81(0.5±0.1kgf・cm)
取扱い終了
返品不可
代替品有
42640693TM-252G-0.5-RR-PC、SUS420F2、POM12.549.1±9.81(0.5±0.1kgf・cm)
取扱い終了
返品不可
代替品有
42640702TM-252G-1.5-LL-PC、SUS420F2、POM12.5147±29.4(1.5±0.3kgf・cm)
取扱い終了
返品不可
代替品有
42640718TM-252G-1.5-RR-PC、SUS420F2、POM12.5147±29.4(1.5±0.3kgf・cm)
取扱い終了
返品不可
代替品有
42640727TM-252G-1-LL-PC、SUS420F2、POM12.598.1±19.6(1±0.2kgf・cm)
取扱い終了
返品不可
代替品有
42640736TM-252G-1-RR-PC、SUS420F2、POM12.598.1±19.6(1±0.2kgf・cm)
取扱い終了
返品不可
代替品有
42640745TM-253-20-LLΦ6-0.01-0.03PC、SUS420J289.51.96±0.39(20±4kgf・cm)
取扱い終了
返品不可
42640754TM-253-20-LR6±0.05PC、SUS303110.61.96±0.39(20±4kgf・cm)
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42640562TM-251-0.5-LR52632099TM-351-0.5-LRTM-251-0.5-LR ロータリーダンパー 栃木屋 52632099ロータリーダンパー栃木屋1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42640578TM-251-1.5-LR52632108TM-351-1.5-LRTM-251-1.5-LR ロータリーダンパー 栃木屋 52632108ロータリーダンパー栃木屋1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42640587TM-251-1-LR52632117TM-351-1-LRTM-251-1-LR ロータリーダンパー 栃木屋 52632117ロータリーダンパー栃木屋1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42640596TM-251G-0.5-LR52632144TM-351G-0.5-LRTM-251G-0.5-LR ロータリーダンパー 栃木屋 52632144ロータリーダンパー栃木屋1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42640605TM-251G-1.5-LR52632153TM-351G-1.5-LRTM-251G-1.5-LR ロータリーダンパー 栃木屋 52632153ロータリーダンパー栃木屋1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42640614TM-251G-1-LR52632169TM-351G-1-LRTM-251G-1-LR ロータリーダンパー 栃木屋 52632169ロータリーダンパー栃木屋1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42640623TM-252-0.5-LL52632196TM-352-0.5-LLTM-252-0.5-LL ロータリーダンパー 栃木屋 52632196ロータリーダンパー栃木屋1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42640632TM-252-0.5-RR52632205TM-352-0.5-RRTM-252-0.5-RR ロータリーダンパー 栃木屋 52632205ロータリーダンパー栃木屋1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42640648TM-252-1.5-LL52632214TM-352-1.5-LLTM-252-1.5-LL ロータリーダンパー 栃木屋 52632214ロータリーダンパー栃木屋1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42640657TM-252-1.5-RR52632223TM-352-1.5-RRTM-252-1.5-RR ロータリーダンパー 栃木屋 52632223ロータリーダンパー栃木屋1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42640666TM-252-1-LL52632239TM-352-1-LLTM-252-1-LL ロータリーダンパー 栃木屋 52632239ロータリーダンパー栃木屋1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42640675TM-252-1-RR52632248TM-352-1-RRTM-252-1-RR ロータリーダンパー 栃木屋 52632248ロータリーダンパー栃木屋1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42640684TM-252G-0.5-LL52632293TM-352G-0.5-LLTM-252G-0.5-LL ロータリーダンパー 栃木屋 52632293ロータリーダンパー栃木屋1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42640693TM-252G-0.5-RR52632309TM-352G-0.5-RRTM-252G-0.5-RR ロータリーダンパー 栃木屋 52632309ロータリーダンパー栃木屋1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42640702TM-252G-1.5-LL52632318TM-352G-1.5-LLTM-252G-1.5-LL ロータリーダンパー 栃木屋 52632318ロータリーダンパー栃木屋1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42640718TM-252G-1.5-RR52632327TM-352G-1.5-RRTM-252G-1.5-RR ロータリーダンパー 栃木屋 52632327ロータリーダンパー栃木屋1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42640727TM-252G-1-LL52632336TM-352G-1-LLTM-252G-1-LL ロータリーダンパー 栃木屋 52632336ロータリーダンパー栃木屋1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42640736TM-252G-1-RR52632345TM-352G-1-RRTM-252G-1-RR ロータリーダンパー 栃木屋 52632345ロータリーダンパー栃木屋1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする