ローラーキャッチ

ローラーキャッチ - 栃木屋ローラーキャッチ - 栃木屋ローラーキャッチ - 栃木屋ローラーキャッチ - 栃木屋ローラーキャッチ - 栃木屋ローラーキャッチ - 栃木屋

接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。

用途計測機器・工作機械・家具等部品名称ハウジング、スプリング、シャフト(A)、アーム、シャフト(B)、ローラー、キーパーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(Φmm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42640998TL-221-132243.57.83.514.52.8(15.5)t0.8(7.8)27.519.53.69.516t0.82419.5268
オープン
309
340(税込)
当日出荷
42641007TL-221-2282037.42.512.52.5(13.5)t0.76.522.5172.8712t0.62017206.5
オープン
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
42641016TL-55-132243.67.73.514.72.8(15.5)t0.8-27.519.53.69.516t0.8--(25.7)7.5
オープン
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641025TL-55-2282037.52.512.52.5(13.5)t0.6-22.5172.8712t0.6--(20.6)7
オープン
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641034TL-55-332243.67.73.514.72.8(15.5)t0.8-27.519.53.69.516t0.8--(25.7)7.5
オープン
259
285(税込)
6日以内出荷
返品不可
42641043TL-55-4282037.52.512.52.5(13.5)t0.6-22.5172.8712t0.6--(20.6)7
オープン
229
252(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする