ロッド

ロッド - 栃木屋ロッド - 栃木屋ロッド - 栃木屋ロッド - 栃木屋ロッド - 栃木屋ロッド - 栃木屋ロッド - 栃木屋ロッド - 栃木屋
表面処理3価クロメート内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
質量(g)
寸法Th(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法C(mm)
寸法A(mm)
適合扉
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42642346THA-249-1SWRM66004.23約9.5134------対応
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
42642355THA-249-2SWRM810004.24約12.5394------対応
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
42642364THA-249-3SWRM912004.24.5約14601.5------対応
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
42642373TEA-1121-71-03RAS---450-118.21200-1600-276.5---対応
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
42642382TEA-1121-71-03RAS---450-118.21200-1600-276.5---対応
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
42642398TEA-1121-71-05RAS---700-198.61600-1900101.5526.5275--対応
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
42642416TEA-1121-71-07RAS---850-246.41900-2200101.5676.5275--対応
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
42642425TEA-1121-71-07RAS---850-246.41900-2200101.5676.5275--対応
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
42642407TEA-1121-71-05RAS---700-198.61600-1900101.5526.5275---
取扱い終了
返品不可
代替品有
42642434TEA-1160-08-05RAS-----248----674上下セット使用で1600~1900mm-
取扱い終了
返品不可
42642443TEA-1160-08-05RAS-----248----674上下セット使用で1600~1900mm-
取扱い終了
返品不可
42642452TEA-1160-08-07RAS-----295----824上下セット使用で1900~2200mm-
取扱い終了
返品不可
42642468TEA-1160-08-07RAS-----295----824上下セット使用で1900~2200mm-
取扱い終了
返品不可
42642477TEA-1160-09-05RAS-----266----726上下セット使用で1600~1900mm-
取扱い終了
返品不可
42642486TEA-1160-09-05RAS-----266----726上下セット使用で1600~1900mm-
取扱い終了
返品不可
42642495TEA-1160-09-07RAS-----312----876上下セット使用で1900~2200mm-
取扱い終了
返品不可
42642504TEA-1160-09-07RAS-----312----876上下セット使用で1900~2200mm-
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42642407TEA-1121-71-05RA42642398TEA-1121-71-05RATEA-1121-71-05RA ロッド 栃木屋 42642398ロッド栃木屋1個
599
税込659
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする