ロッドキャッチ

ロッドキャッチ - 栃木屋ロッドキャッチ - 栃木屋
用途TEA-1160-08、TEA-1160-09、TEA-1121-71のロッド棒材質ZDC表面処理塗装(黒色)質量(g)36内容量1個
注意
※スウィングハンドルと使用するロッド用キャッチです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42642662TEA-1121-70対応
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
42642678TEA-1121-70-
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42642678TEA-1121-7042642662TEA-1121-70TEA-1121-70 ロッドキャッチ 栃木屋 42642662ロッドキャッチ栃木屋1個
369
税込406
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする