ロッドブランク

ロッドブランク - 栃木屋

3Pラッチングシステム商品です。平面ラッチ(THA-282)にリンク機構を内蔵し、ラッチ錠(THA-284)と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。また、ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。

用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・工作機械等材質ZDC、SPCC、S、C3713、PA部品名称ケース、レバー、ベース、ラッチ、取付金具、なべ小ネジ、ローター、キー、アーム(A)、アーム(B)、ロッドホルダー表面処理Cr(梨地)、Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42642766THA-2831000
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする