栃木屋
角型キャッチクリップⅢ型
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
用途
計測機器・工作機械・建設機械・車輌用等
締付力(N[kgf])
約265[27]
材質
SPCC、SWRM、SWP、SUS303
質量(g)
149
部品名称
ベース、レバー、アーム、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、バネ押え板、キーパー
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42643895
TL-126
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください