曜日別特売

角型取手

角型取手 - 栃木屋角型取手 - 栃木屋角型取手 - 栃木屋角型取手 - 栃木屋

足付・足ナシがございます。

用途計測機器・通信機器等材質ZDC、S、C3602部品名称ハンドル、イモネジ、座金表面処理Cr、Ni垂直許容荷重kN(kgf)1.18(120)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※座金はTHA-157-1にのみ付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42643947THA-157-1足付71.6
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
42643956THA-157-2足ナシ59
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする