栃木屋
簡易ロック付パチン錠
簡易ロック付きのステンレス製アームキャッチです。南京錠(TL-285J)用の穴が開いています。締付時にキーパーの左右のズレを中央へ引き寄せます。
用途
軽量用扉・ボックスカバー・工作機械・特装車等
材質
SUS304、SUS
仕様
推奨取付:M3サラ小ねじ、又は呼び径3サラリベット(取付穴には、面取りC0.5以上を施してください)。止め金部分を持ち上げ、90°回転させると、簡易ロック状態となります。
部品名称
ベース、ブラケット、止め金、プレート(A)、円錐ばね、プレート(B)、レバー、アーム、シャフト、ピン、スプリング、キーパー
表面処理
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※緩衝用にパッキン等をご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42644017
TL-390
110[11.2]
オープン
取扱い終了
返品不可
42644026
TL-391
80[8.2]
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください