栃木屋
丸ボス
(1件のレビュー)
ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
用途
配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等
材質
SUM
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42644035
TM-208-1
10
M5
15
オープン
¥
78
¥
86
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42644044
TM-208-2
10
M6
15
オープン
¥
87
¥
96
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42644053
TM-208-3
15
M5
15
オープン
¥
97
¥
107
(税込)
4日以内出荷
42644062
TM-208-4
15
M6
15
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42644078
TM-208-5
20
M8
15
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
42644087
TM-208-6
20
M8
20
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42644096
TM-208-7
30
M8
20
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください