栃木屋
厚口抜差蝶番
(1件のレビュー)
重量扉にも対応した抜差蝶番です。
用途
配電盤・各種設備装置等
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
材質
質量(g)
表面処理
適合扉質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42644954
TH-58-L
t4.5
SPHC、SS400、SUS304
607
3価クロメート
55
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42644963
TH-58-R
t4.5
SPHC、SS400、SUS304
607
3価クロメート
55
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
42644988
TH-58SUS-L
t4
SUS304
545
研磨
50
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42645015
TH-58SUS-R
t4
SUS304
545
研磨
50
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください