栃木屋
重量扉用ステー
TM-223の姉妹品です。簡易ストッパーの採用により、扉をシッカリと支えます。また、スプリングの内蔵によりスマートな外観となっています。
用途
配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等
材質
SUS304、SUS304、SUS304-WP
質量(g)
513.5
部品名称
アーム(A)、アーム(B)、ブラケット(A)、ブラケット(B)、ストッパー、ローラー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ピン(A)、ピン(B)、スペーサー(A)、スペーサー(B)、スペーサー(C)
表面処理
SUS304、SUS304、SUS304-WP
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張荷重(N[kgf])
1500[153]
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42646923
TM-224-L
左
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42646948
TM-224-R
右
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください