栃木屋
重量用平型蝶番
重量用から軽量用まで使用できます。
用途
配電盤・分電盤・制御盤等
材質
SPCC、SUS304
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42647203
TH-TM-36
70
75
42
R2
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42647228
TH-TM-37
75
90
50
-
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42647246
TH-TM-38
75
100
50
-
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください