栃木屋
小判型チェーン
最もオーソドックスなクサリです。動力伝達機構の一部や、前蓋用ステー、簡易錠の一部など様々な使用方法があります。
用途
工作機械・事務機器・農器具等
長さ(m)
1
長さL(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※表示数値以上の荷重による伸びや変形の原因となる過荷重での使用はしないでください。
※傷、サビ、変形のあるクサリは万一の事故防止のため、使用しないでください。
※急激なショック荷重の使用はしないでください。
※複数のクサリで物を吊る場合は各クサリに均等な荷重がかかるように使用してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法A(mm)
表面処理
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42647377
TM-103SS-14
SWRM
2100
16
3価クロメート
3.5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42647395
TM-103SUS-11
SUS304
4700
19
電解研磨
5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42647413
TM-103SUS-12
SUS304
3300
14
電解研磨
4.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42647422
TM-103SUS-14
SUS304
2340
10
電解研磨
3.4
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42647352
TM-103SS-11
SWRM
4500
22
3価クロメート
4.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください