栃木屋
天蓋用ワンタッチステー
蓋を開けるとストッパーが作動するステーです。閉める時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途
工作機械・制御装置・清掃器・点検口等
材質
S、STKMR、SPCC、SUS304
質量(g)
446
部品名称
シャフト(A)、シャフト(B)、アーム(A)、アーム(B)、ストッパーシャフト、ストッパー、ウェーブワッシャー、ストッパー金具、ワッシャー、取付板
表面処理
3価クロメート
垂直許容荷重(N[kgf])
(圧縮)300(30.6)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※使用例を参考にして取り付けてください。左右または上下を逆にした場合、正常な機能を果さなくなることがあります。2本同時には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42653433
TM-227-1
左
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42653458
TM-227-2
右
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください