栃木屋
抜け止め付蝶番(開き付け用)
所定位置の抜け止め付き抜差蝶番です。
用途
OA 機器・通信機器・計測機器等
材質
SPCC、SUM
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法M(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42654264
TH-46-1L
18
50
3
t1.6
11
38
6
-
3.3
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
42654298
TH-46-1R
18
50
3
t1.6
11
38
6
-
3.3
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42654316
TH-46-2L
15
40
3
t1.2
10
28
6
-
4
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42654334
TH-46-2R
15
40
3
t1.2
10
28
6
-
4
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42654352
TH-46-3L
9
22
2
t1
5.5
14
5
-
3.4
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42654368
TH-46-3R
9
22
2
t1
5.5
14
5
-
3.4
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42654386
TH-47-1L
18
50
3
t1.6
11
38
6
(9)
3.3
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42654404
TH-47-1R
18
50
3
t1.6
11
38
6
(9)
3.3
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42654422
TH-47-2L
15
40
3
t1.2
10
28
6
(8)
4
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42654447
TH-47-2R
15
40
3
t1.2
10
28
6
(8)
4
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42654465
TH-47-3L
-
22
2
t1
-
14
5
(6)
3.4
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42654483
TH-47-3R
-
22
2
t1
-
14
5
(6)
3.4
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください