栃木屋
平型蝶番(黄銅・サラ穴)
用途に応じて大きさが選べます。
用途
各種機器
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法E1(mm)
寸法F(mm)
寸法F1(mm)
寸法G(Φmm)
寸法M(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42655953
TH-TM-10
35
60
3
t1.2
19
-
8
22
6.5
4.3
C2801、C3602
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42655978
TH-TM-12
40
75
3
t1.5
22
-
9
28.5
8.6
5.8
C2801、C3602
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42655996
TH-TM-17
18
45
1.5
t0.5
11
-
4
18.5
4.4
3.5
C2801、C2700
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42656014
TH-TM-2
20
30
2
t1
12
-
5
20
4.4
3.2
C2801、C3602
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
42656032
TH-TM-4
26
38
2
t1
16
-
5.5
13.5
5
3.3
C2801、C3602
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42656057
TH-TM-6
32
40
3
t1.5
18
-
8
24
5.6
3.3
C2801、C3604
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
42656075
TH-TM-7
30
50
3
t1.5
19
-
5
20
5.6
3.3
C2801、C3602
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
42656093
TH-TM-8
30
58
3
t1.5
20
15
6
23
6.5
3.8
C2801、C3602
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42656118
TH-TM-9
35
60
4
t1.5
21
-
7
23
6.5
3.8
C2801、C3602
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください