平面ラッチTHA-283

平面ラッチTHA-283 - 栃木屋平面ラッチTHA-283 - 栃木屋平面ラッチTHA-283 - 栃木屋

3Pラッチングシステム商品です。
平面ラッチ(THA-282)にリンク機構を内蔵し、ラッチ錠(THA-284)と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。
また、ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。

用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・工作機械等材質ZDC、SPCC、S、C3713、PA質量(g)597部品名称ケース、レバー、ベース、ラッチ、取付金具、なべ小ネジ、ローター、キー、アーム(A)、アーム(B)、ロッドホルダー表面処理Cr(梨地)、Cr、3価クロメート、Ni、原色キー番号No.282RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42656678THA-283-1右型
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
42656714THA-283-2左型
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする