栃木屋
平面ラッチTHA-433
ロッドの使用で2点ロックが可能です。
取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。
THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。
用途
配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質
ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、SUS303、SUS、C3713
部品名称
ケース、ハンドル、ジョイント、ピン、取付ブラケット、パッキン、スプリング、十字穴付サラ小ねじ、アーム(A)、アーム(B)、アーム(C)、ボス、平座金、割りピン、ロック、キー
表面処理
Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)
最大適合板厚(mm)
t0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付時、ジョイントの2P及びLOCK表示面が見えるように組み付けてください。
※組込後、十字穴付サラ小ねじはゆるみ止め処理を施してください。
※非常時解除用はTHA-433-2Pのみ使用可能です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
キー番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42656732
THA-433-F
876
固定型(鍵ナシ)
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42656696
THA-433-2P
963
鍵ナシ
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください