栃木屋
防塵ゴム(カマボコ型)
(1件のレビュー)
防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途
計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等
種類
ゴム足
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(1m)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
硬度
色
材質
表面処理
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42658893
TM-98N-1
6
20°±5°
黒色
クロロプレンスポンジ
黒色
7
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
42658902
TM-98N-10
12
20°±5°
黒色
クロロプレンスポンジ
黒色
15
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42658918
TM-98N-2
7
20°±5°
黒色
クロロプレンスポンジ
黒色
8
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42658927
TM-98N-5
8
20°±5°
黒色
クロロプレンスポンジ
黒色
10
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42658936
TM-98N-6
10
20°±5°
黒色
クロロプレンスポンジ
黒色
10
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
42658945
TM-98N-9
10
20°±5°
黒色
クロロプレンスポンジ
黒色
15
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42658954
TM-98S-1
6
20°±5°
橙色
シリコンスポンジ
橙色
7
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42658963
TM-98S-10
12
25°±5°
橙色
シリコンスポンジ
橙色
15
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42658972
TM-98S-11
15
25°±5°
橙色
シリコンスポンジ
橙色
20
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42658988
TM-98S-2
7
25°±5°
橙色
シリコンスポンジ
橙色
8
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
15日以内出荷
返品不可
42658997
TM-98S-5
8
25°±5°
橙色
シリコンスポンジ
橙色
10
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42659006
TM-98S-6
10
25°±5°
橙色
シリコンスポンジ
橙色
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42659015
TM-98S-7
10
25°±5°
橙色
シリコンスポンジ
橙色
13
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42659024
TM-98S-8
15
25°±5°
橙色
シリコンスポンジ
橙色
13
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42659033
TM-98S-9
10
25°±5°
橙色
シリコンスポンジ
橙色
15
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください