曜日別特売

防塵ゴム(角型)

防塵ゴム(角型) - 栃木屋防塵ゴム(角型) - 栃木屋防塵ゴム(角型) - 栃木屋
(1件のレビュー)

防塵用のスポンジゴムです。
材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。

用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等RoHS指令(10物質対応)対応種類ゴム足内容量1本(1m)
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
寸法A(mm)
寸法B(mm)
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42659042TM-97N-11クロロプレンスポンジ黒色10720°±5°黒色
オープン
409
450(税込)
当日出荷
42659058TM-97N-12クロロプレンスポンジ黒色15720°±5°黒色
オープン
529
582(税込)
8日以内出荷
返品不可
42659067TM-97N-15クロロプレンスポンジ黒色8820°±5°黒色
オープン
409
450(税込)
8日以内出荷
返品不可
42659076TM-97N-17クロロプレンスポンジ黒色15820°±5°黒色
オープン
579
637(税込)
11日以内出荷
返品不可
42659085TM-97N-19クロロプレンスポンジ黒色25820°±5°黒色
オープン
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
42659094TM-97N-2クロロプレンスポンジ黒色10520°±5°黒色
オープン
349
384(税込)
当日出荷
42659103TM-97N-20クロロプレンスポンジ黒色101020°±5°黒色
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42659112TM-97N-21クロロプレンスポンジ黒色151020°±5°黒色
オープン
709
780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
42659128TM-97N-22クロロプレンスポンジ黒色201020°±5°黒色
オープン
849
934(税込)
当日出荷
42659137TM-97N-23クロロプレンスポンジ黒色251020°±5°黒色
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
42659146TM-97N-24クロロプレンスポンジ黒色301020°±5°黒色
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
42659155TM-97N-25クロロプレンスポンジ黒色351020°±5°黒色
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
42659164TM-97N-27クロロプレンスポンジ黒色121220°±5°黒色
オープン
629
692(税込)
12日以内出荷
返品不可
42659173TM-97N-28クロロプレンスポンジ黒色151220°±5°黒色
オープン
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
42659182TM-97N-29クロロプレンスポンジ黒色201220°±5°黒色
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
42659198TM-97N-3クロロプレンスポンジ黒色15520°±5°黒色
オープン
449
494(税込)
9日以内出荷
返品不可
42659207TM-97N-30クロロプレンスポンジ黒色151520°±5°黒色
オープン
889
978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
42659216TM-97N-31クロロプレンスポンジ黒色201520°±5°黒色
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
42659225TM-97N-32クロロプレンスポンジ黒色251520°±5°黒色
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
42659234TM-97N-34クロロプレンスポンジ黒色351520°±5°黒色
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
42659243TM-97N-35クロロプレンスポンジ黒色181820°±5°黒色
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
42659252TM-97N-36クロロプレンスポンジ黒色202020°±5°黒色
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
42659268TM-97N-37クロロプレンスポンジ黒色252020°±5°黒色
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
42659277TM-97N-39クロロプレンスポンジ黒色352020°±5°黒色
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
42659286TM-97N-4クロロプレンスポンジ黒色20520°±5°黒色
オープン
529
582(税込)
11日以内出荷
返品不可
42659295TM-97N-41クロロプレンスポンジ黒色303020°±5°黒色
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
42659304TM-97N-5クロロプレンスポンジ黒色25520°±5°黒色
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
42659313TM-97N-6クロロプレンスポンジ黒色30525°±5°黒色
オープン
699
769(税込)
当日出荷
42659322TM-97N-8クロロプレンスポンジ黒色15625°±5°黒色
オープン
489
538(税込)
9日以内出荷
返品不可
42659338TM-97N-9クロロプレンスポンジ黒色20625°±5°黒色
オープン
619
681(税込)
9日以内出荷
42659347TM-97S-1シリコンスポンジ橙色5525°±5°橙色
オープン
399
439(税込)
9日以内出荷
返品不可
42659356TM-97S-11シリコンスポンジ橙色10725°±5°橙色
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
42659365TM-97S-12シリコンスポンジ橙色15725°±5°橙色
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
42659374TM-97S-15シリコンスポンジ橙色8825°±5°橙色
オープン
909
1,000(税込)
9日以内出荷
返品不可
42659383TM-97S-17シリコンスポンジ橙色15825°±5°橙色
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42659392TM-97S-19シリコンスポンジ橙色25825°±5°橙色
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
42659408TM-97S-2シリコンスポンジ橙色10525°±5°橙色
オープン
739
813(税込)
9日以内出荷
返品不可
42659417TM-97S-20シリコンスポンジ橙色101025°±5°橙色
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
42659426TM-97S-21シリコンスポンジ橙色151025°±5°橙色
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
42659435TM-97S-22シリコンスポンジ橙色201025°±5°橙色
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
42659444TM-97S-23シリコンスポンジ橙色251025°±5°橙色
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
42659453TM-97S-24シリコンスポンジ橙色301025°±5°橙色
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
42659462TM-97S-25シリコンスポンジ橙色351025°±5°橙色
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
42659478TM-97S-27シリコンスポンジ橙色121225°±5°橙色
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
42659487TM-97S-28シリコンスポンジ橙色151225°±5°橙色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
42659496TM-97S-29シリコンスポンジ橙色201225°±5°橙色
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
42659505TM-97S-3シリコンスポンジ橙色15525°±5°橙色
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
42659514TM-97S-30シリコンスポンジ橙色151525°±5°橙色
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
42659523TM-97S-31シリコンスポンジ橙色201525°±5°橙色
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
42659532TM-97S-32シリコンスポンジ橙色251525°±5°橙色
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42659252
2021-02-09
用途: 頭部への保護に使用
製造業

屋外非常階段下での作業中に階段の鉄骨へ頭部をぶつけても怪我しないために貼り付けて使用しました。対候性を考慮したゴム質で安定して使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする