栃木屋
防塵ゴム(丸型)
防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。ご希望の長さにて切断いたします。
※納期については、ご相談ください。
用途
計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
ゴム足
内容量
1本(1m)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
寸法A(Φmm)
硬度
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42659663
TM-99N-1
クロロプレンスポンジ
黒色
5
20°±5°
黒色
オープン
¥
259
¥285
(税込)
12日以内出荷
返品不可
42659672
TM-99N-11
クロロプレンスポンジ
黒色
15
20°±5°
黒色
オープン
¥
609
¥670
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42659688
TM-99N-12
クロロプレンスポンジ
黒色
20
20°±5°
黒色
オープン
¥
879
¥967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42659697
TM-99N-2
クロロプレンスポンジ
黒色
6
20°±5°
黒色
オープン
¥
299
¥329
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42659706
TM-99N-4
クロロプレンスポンジ
黒色
8
20°±5°
黒色
オープン
¥
349
¥384
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42659715
TM-99N-6
クロロプレンスポンジ
黒色
10
20°±5°
黒色
オープン
¥
389
¥428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42659724
TM-99N-9
クロロプレンスポンジ
黒色
13
20°±5°
黒色
オープン
¥
489
¥538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42659733
TM-99S-1
シリコンスポンジ
橙色
5
25°±5°
橙色
オープン
¥
339
¥373
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42659742
TM-99S-11
シリコンスポンジ
橙色
15
25°±5°
橙色
オープン
¥
2,398
¥2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42659758
TM-99S-12
シリコンスポンジ
橙色
20
25°±5°
橙色
オープン
¥
4,598
¥5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42659767
TM-99S-2
シリコンスポンジ
橙色
6
25°±5°
橙色
オープン
¥
449
¥494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42659776
TM-99S-4
シリコンスポンジ
橙色
8
25°±5°
橙色
オープン
¥
689
¥758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42659785
TM-99S-6
シリコンスポンジ
橙色
10
25°±5°
橙色
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42659794
TM-99S-9
シリコンスポンジ
橙色
13
25°±5°
橙色
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください