JTC
12ポイント 12.7mmディープインパクトソケット
用途
フロントドライブシャフトの脱着に使用します。
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
82
タイプ
12ポイント
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
サイズ(mm)
選択してください
17
19
21
22
24
27
30
32
36
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42776712
JTC448317
17
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42776746
JTC448319
19
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42776764
JTC448321
21
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42776782
JTC448322
22
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42776807
JTC448324
24
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42776825
JTC448327
27
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42776843
JTC448330
30
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
42776868
JTC448332
32
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42776886
JTC448336
36
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください