JTC
デジタルトルクレンチ
仕様
設定トルクでブザー音とLED点灯
メモリー容量
30研の測定履歴メモリー
測定単位
Nm・ft-lb・in-lb・kg-cm表示切替
測定方向
左右両測定
測定モード
ピーク・トラック・モード切替
オートパワーオフ
オートスリーブ機能(2分後)
誤差
±2.5%
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(mm)
トルク測定範囲(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42777708
JTC4604
415
9.5
24~135
オープン
取扱い終了
42777726
JTC4606
530
12.7
40~200
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください