ボンフォーム
サポートディンプル 腰ホールドタイプサポートクッション
大型立体成型と硬質ウレタンがしっかり支える!
タイプ
腰ホールドタイプ
色
レッド
仕様
ストッパー付
寸法(mm)
380×180
材質(裏地)
合成皮革
材質(表地)
合成皮革
材質(中材)
ウレタンフォーム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42924464
5658-76-R
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください