曜日別特売

ドライブマスターEX ヒップ型楽サポクッション

ドライブマスターEX ヒップ型楽サポクッション - ボンフォーム

立体成型のサポートクッション大型ウレタンがしっかりサポートします!
背当て、ヒップ型併用で快適性UP!

タイプヒップ型ブラック仕様ストッパー付、丸洗いOK寸法(mm)450×450材質(裏地)ポリエステル100%材質(表地)ポリエステル100%材質(中材)ウレタンフォーム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
429245255660-43-BK
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする