モノタロウ

自己融着テープ

自己融着テープ - モノタロウ
(72件のレビュー)

自己融着タイプのシリコン補修テープです。
接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。
瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
食品衛生法適合品。

用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。厚さ(mm)0.3材質シリコン幅(mm)25長さ(m)3伸度(%)440耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)7内容量1個
注意
※用途以外での使用はしないで下さい。
※テープ同士を重ねる事で融着しますので、修正をする際は速やかに行って下さい。
※切断にはカッターをご使用ください。
※耐油性はございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48696262-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
48696278-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48696262-55307614-- 自己融着テープ モノタロウ 55307614自己融着テープモノタロウ1巻
858
税込944
注文コードが変更になりました
48696278-55307623-- 自己融着テープ モノタロウ 55307623自己融着テープモノタロウ1巻
858
税込944
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:72
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48696278
2024-07-14
用途: 補修

某メーカー物よりもコストパフォーマンスが高く、遜色なく使用できる。ドライブシャフトブーツ破れの一時的な補修にも耐えるほど。一つ常備しておくと便利。

対象商品 : 48696278
2023-06-06
用途: 電気線の補修

電気の線が切れて中の電線が出てきたので防電テープを貼った上からまた張って癒着させてしっかりさせました

対象商品 : 48696278
2022-10-19
用途: ハーネスの結線

ギボシが使用出来ない結線や現地での応急処置結線をする際に便利です。ただし、細線に施すときなど短い商品に十分なテンションを与えないと硬化不良が発生するので注意です。

対象商品 : 48696278
2022-07-12
用途: 配線

ケーブル被覆の補修に使いましたが、すぐにしっかり融着しました。品質に問題はないです。

対象商品 : 48696278
2021-10-20
用途: 滑り止め
サービス業

滑り止め・防水・絶縁等幅昼く使用できる便利な一品です

対象商品 : 48696278
2021-10-10
用途: ホース・高圧洗浄機ホースの補強、破損時の応急処置として
有限会社市川プランニングサービス業

ホースの補強、破損時の応急処置として、常備しておくと大変便利ですね・・・

対象商品 : 48696262
2021-06-17
用途: 工具持ち手部分の補修に
その他業種

工具(はさみ)の持ち手部分樹脂がボロボロになり
その補修で巻きつけるテープとして購入しました。
自己融着なので
はさみ閉じた時にテープが軽く貼り付いてしまう想定外の事態が 笑
使っているうちに貼り付き方が弱くなり、気にならなくなりました
慣れただけかも?
粘着テープのようにべたつかずに気持ちよく工具使用できています
テープ自体は、いろいろ応用できそうで満足しています

対象商品 : 48696278
2021-05-04
用途: BS/CSパラボラアンテナに

UHFアンテナは小屋裏内に設置しているので防水しなくていいのですが、BS/CSパラボラアンテナはベランダの物干しのポール上に設置しています。
先日アンテナチェッカ-を購入したのでアンテナ端子を一旦外してチェッカーを間に挟んで方向調整を実施した後で以前購入していた自己融着テープを使おうとしたら物置に入れっぱなしだったので固まってテープではなく塊になっていて使い物にならず、しょうがないのでモノタロウで購入しました。
ちょっとホームセンターで売っているものよりテープが薄いですが巻きやすく防水性に問題もなさそうです。これからは室内に保管することにします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする