曜日別特売

フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ

フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ - FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ - FIT-ONE

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。

形状メイルコネクタ使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
管接続口径
寸法A(mm)
ねじの種類
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48887834MC-H1-N1-NPT1/833.3NPT2
オープン
3,698
4,068(税込)
37日以内出荷
48887843MC-H2-N1-NPT1/838.5NPT4
オープン
3,698
4,068(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887852MC-H2-N2-NPT1/442.5NPT4
オープン
3,698
4,068(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887868MC-H2-N3-NPT3/842.5NPT4
オープン
3,698
4,068(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887877MC-H3-N2-NPT1/446.7NPT6.3
オープン
4,298
4,728(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887886MC-H3-N3-NPT3/846.7NPT6.3
オープン
4,298
4,728(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887895MC-H3-N4-NPT1/250.5NPT6.3
オープン
4,998
5,498(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887904MC-H4-N2-NPT1/452.3NPT10
オープン
5,998
6,598(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887913MC-H4-N3-NPT3/852.3NPT10
オープン
5,998
6,598(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887922MC-H4-N4-NPT1/257.1NPT10
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
48887938MC-H4-N6-NPT3/457.4NPT10
オープン
7,798
8,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887947MC-H6-N4-NPT1/265.1NPT16
オープン
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887956MC-H6-N6-NPT3/465.4NPT16
オープン
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887965MC-H6-N8-NPT169.7NPT16
オープン
10,980
12,078(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887974MC-H8-N6-NPT3/472.4NPT22
オープン
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887983MC-H8-N8-NPT176.7NPT22
オープン
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887992MC-H10-N10-NPT1 1/4102.3NPT28
オープン
39,980
43,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888008MC-H12-N12-NPT1 1/2111.6NPT33.7
オープン
49,980
54,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888017MC-M3-R1-PT1/833.3PT2
オープン
3,898
4,288(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888026MC-M3-R2-PT1/437.3PT2
オープン
3,598
3,958(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888035MC-M4-R1-PT1/833.3PT3
オープン
3,698
4,068(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888053MC-M6-R1-PT1/838.5PT4
オープン
3,698
4,068(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888062MC-M6-R2-PT1/442.5PT4
オープン
3,698
4,068(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888078MC-M6-R3-PT3/842.5PT4
オープン
3,698
4,068(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888087MC-M8-R1-PT1/838.5PT6.3
オープン
4,298
4,728(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888096MC-M8-R2-PT1/446.7PT6.3
オープン
4,298
4,728(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888105MC-M8-R3-PT3/846.7PT6.3
オープン
4,298
4,728(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888114MC-M8-R4-PT1/250.5PT6.3
オープン
4,298
4,728(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888123MC-M10-R2-PT1/446.7PT8
オープン
4,298
4,728(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888132MC-M10-R3-PT3/846.7PT8
オープン
4,298
4,728(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888148MC-M10-R4-PT1/250.5PT8
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
48888157MC-M12-R2-PT1/452.3PT10
オープン
5,998
6,598(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888166MC-M12-R3-PT3/852.3PT10
オープン
5,998
6,598(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888175MC-M12-R4-PT1/257.1PT10
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
48888184MC-M12-R6-PT3/457.4PT10
オープン
7,798
8,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888193MC-M19-R4-PT1/265.1PT16
オープン
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888202MC-M19-R6-PT3/465.4PT16
オープン
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888218MC-M19-R8-PT169.7PT16
オープン
10,980
12,078(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888227MC-M25-R6-PT3/472.4PT22
オープン
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888236MC-M25-R8-PT176.7PT22
オープン
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888245MC-H1-R1-PT1/833.3PT2
オープン
3,898
4,288(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888254MC-H1-R2-PT1/437.3PT2
オープン
3,598
3,958(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888263MC-H2-R1-PT1/838.5PT4
オープン
3,698
4,068(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888272MC-H2-R2-PT1/442.5PT4
オープン
3,698
4,068(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888288MC-H2-R3-PT3/842.5PT4
オープン
3,698
4,068(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888297MC-H3-R2-PT1/446.7PT6.3
オープン
3,698
4,068(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888306MC-H3-R3-PT3/846.7PT6.3
オープン
3,898
4,288(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888315MC-H3-R4-PT1/250.5PT6.3
オープン
4,798
5,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888324MC-H4-R2-PT1/452.3PT10
オープン
5,998
6,598(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888333MC-H4-R3-PT3/852.3PT10
オープン
5,998
6,598(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする