曜日別特売

フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルコネクタ

フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルコネクタ - FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルコネクタ - FIT-ONE

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。

形状フィメイルコネクタ使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
寸法A(mm)
ねじの種類
寸法T(mm)
寸法E(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48888437FC-H2-N1NPT1/840.2NPT6.35×3.954
オープン
5,398
5,938(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888446FC-H2-N2NPT1/443.2NPT6.35×3.954
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
48888455FC-H2-N3NPT3/843.7NPT6.35×3.954
オープン
5,998
6,598(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888464FC-H3-N2NPT1/447.4NPT9.53×6.356.3
オープン
8,298
9,128(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888473FC-H3-N3NPT3/847.9NPT9.53×6.356.3
オープン
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888482FC-H3-N4NPT1/251.9NPT9.53×6.356.3
オープン
11,980
13,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888498FC-H4-N2NPT1/454.3NPT12.7×9.5310
オープン
9,698
10,668(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888507FC-H4-N3NPT3/854.8NPT12.7×9.5310
オープン
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888516FC-H4-N4NPT1/258.8NPT12.7×9.5310
オープン
11,980
13,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888525FC-H6-N4NPT1/266.3NPT19.05×15.816
オープン
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888534FC-H6-N6NPT3/466.8NPT19.05×15.816
オープン
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888543FC-H8-N6NPT3/473.8NPT25.4×22.222
オープン
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888552FC-H8-N8NPT177.8NPT25.4×22.222
オープン
32,980
36,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888568FC-M6-R1PT1/840.2PT6×44
オープン
5,398
5,938(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888577FC-M6-R2PT1/443.2PT6×44
オープン
5,998
6,598(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888586FC-M6-R3PT3/843.7PT6×44
オープン
5,998
6,598(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888595FC-M8-R1PT1/844.4PT8×66.3
オープン
5,998
6,598(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888604FC-M8-R2PT1/447.4PT8×66.3
オープン
6,298
6,928(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888613FC-M8-R3PT3/847.9PT8×66.3
オープン
6,798
7,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888622FC-M10-R2PT1/447.4PT10×88
オープン
8,298
9,128(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888638FC-M10-R3PT3/847.9PT10×88
オープン
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888647FC-M10-R4PT1/251.9PT10×88
オープン
11,980
13,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888656FC-M12-R2PT1/454.3PT12×1010
オープン
9,698
10,668(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888665FC-M12-R3PT3/854.8PT12×1010
オープン
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888674FC-M12-R4PT1/258.8PT12×1010
オープン
11,980
13,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888683FC-M19-R4PT1/266.3PT19×15.816
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
48888692FC-M19-R6PT3/466.8PT19×15.816
オープン
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888708FC-M25-R6PT3/473.8PT25×2222
オープン
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
48888717FC-M25-R8PT177.8PT25×2222
オープン
32,980
36,278(税込)
37日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする