好川産業
金巻刷毛 ヒーロー 白毛
羊毛の金巻刷毛で毛部の弾力が高い刷毛です。
既存のチャンピオン刷毛と異なる毛組を工夫したことにより毛部の弾力が高い。従い、刷毛の先端で突くように使用したり、ダメ込み塗装に適した物です。
形状
筋違
毛丈(mm)
約30
種類
刷毛
主な用途
塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44623382
11787
30
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44623346
11783
10
オープン
取扱い終了
44623355
11784
15
オープン
取扱い終了
44623364
11785
20
オープン
取扱い終了
44623373
11786
25
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください