クボデラ
神棚セット
祀りに必要な神棚一式セット。コンパクトでもお札が三枚納められます。
用途
置き型タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。
セット内容
檜ハギ合わせ板神棚、お宮(宮形)、セトモノ7点、神鏡、神棚マニュアルの計11点(※天板は付いておりません)
材質
【神棚】檜ハギ合わせ板 神棚小型/【お宮】屋根違い三社宮(檜)/【セトモノ】セトモノセット(3.5号)/【神鏡】鏡(1.5寸)
高さ(mm)
500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(お宮)410×350×200(紙製お札の納まるサイズ:大扉約250mm・小扉約200mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
(神棚)500×240×30
内容量
1セット
注意
※神棚のお札の祀り方法と取り付け方法(壁付・天井付)に関する説明書が含まれております。
※お札は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44623678
ありがとうセットA
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
九州地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300