曜日別特売

神棚セット

神棚セット - クボデラ神棚セット - クボデラ神棚セット - クボデラ神棚セット - クボデラ神棚セット - クボデラ

祀りに必要な神棚一式セット。檜無垢の一枚板にこだわりました。檜の無垢一枚板を使用し本格的な仕様で最も小さなタイプです。事務所にも、ご家庭にも最適です。

用途置き型・取付タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能です。セット内容桧無垢一枚板神棚、お宮(宮形)、セトモノ7点、神鏡、神棚マニュアルの計11点材質【神棚】檜無垢一枚板 神棚S型/【お宮】屋根違い三社宮(檜)/【セトモノ】セトモノセット(3.5号)/【神鏡】鏡(1.5寸)高さ(mm)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(お宮)410×350×200(紙製お札の納まるサイズ:大扉約250mm・小扉約200mm)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(神棚)660×300×30内容量1セット
注意
※神棚のお札の祀り方法と取り付け方法(壁付・天井付)に関する説明書が含まれております。
※お札は付属しておりません。
※取付時は下地に応じて取付ビス等をお客様で手配お願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44623714おかげさまセット
オープン
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
九州地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする