曜日別特売

神棚セット

神棚セット - クボデラ神棚セット - クボデラ神棚セット - クボデラ神棚セット - クボデラ神棚セット - クボデラ

祀りに必要な神棚一式セット。古来からの神棚の正統的な規格、様式を踏襲した本格的な神棚です。(奥行き360mmは和寸の1尺2寸であり、12ヶ月を意味します。間口(長さ)1100mmは和寸の3尺6寸5分で365日を意味します。古来からの神棚の正統的な規格です。樹齢二千年を超える神寺用材に使われる台湾檜等で作られています。)

用途置き型・取付タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能です。セット内容桧無垢一枚板神棚、お宮(宮形)、セトモノ7点、神鏡、しめ縄、神棚マニュアルの計12点材質【神棚】『宝寿』檜無垢一枚板/【お宮】屋根違い三社宮(檜)/【セトモノ】榊立て(4寸)/【神鏡】セトモノセット(2寸)/【しめ縄】高さ(mm)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(お宮)630×500×250(紙製お札の納まるサイズ:大扉約300mm・小扉約260mm)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(神棚)1100×360×34内容量1セット
注意
※神棚のお札の祀り方法と取り付け方法(壁付・天井付)に関する説明書が含まれております。
※お札は付属しておりません。
※取付時は下地に応じて取付ビス等をお客様で手配お願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44623723正統本格セット
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
九州地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする