リンレイテープ
建築用和紙テープ
丈夫で紙切れしにくい建築塗装用マスキングテープ。
直線性に優れ美しい見切りを実現。
用途
建築塗装用
テープ厚さ(mm)
0.09
伸び(%)
8
引張強度(N/cm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
色
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44623942
藤乃#161
1箱(70巻)
18
18
特殊和紙
建築塗装用
紫
アクリル系
1.35N/cm
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44623933
藤乃#161
1箱(80巻)
15
18
特殊和紙
建築塗装用
紫
アクリル系
1.35N/cm
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44623958
藤乃#161
1箱(50巻)
24
18
特殊和紙
建築塗装用
紫
アクリル系
1.35N/cm
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44623967
藤乃#161
1箱(40巻)
30
18
特殊和紙
建築塗装用
紫
アクリル系
1.35N/cm
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63384195
藤乃#161
1セット(7巻)
18
18
特殊和紙
建築塗装用
紫
アクリル系
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください