曜日別特売

トグルスイッチ(直流負荷専用)

トグルスイッチ(直流負荷専用) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(直流負荷専用) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(2件のレビュー)

プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。

電流容量
(抵抗負荷)30A DC30V、30A DC48V 15A DC125V、7.5A DC250V
(誘導負荷:L/R=3ms)15A DC24V、10A DC48V、6A DC125V、3A DC250V
付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)材質レバー:PBT樹脂、ケース:メラミンフェノール樹脂使用温度範囲(℃)-10~70端子形状ねじ耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性10000回以上レバー倒れ角度(°)(α):28±4絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
機能動作
回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75800602S-823DON OFF ON2極双投
3,094
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75800611S-832DON - ON3極双投
4,931
4,898
5,388(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
45279666S-831DON - OFF3極単投
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75800611
2021-11-24
用途: 制御電源の開閉
運輸・通信業

またまたツマミが折れました。使用頻度は1日30回程度で卓上でのON-OFFです。以前の同ロットは10年以上使用できましたが、今年度更新4個中、3個が使用1年を持たないままレバーが折損しました。

対象商品 : 75800602
2017-04-27
用途: 太陽光発電の機器
電気・ガス・熱供給・水道業

直流を流すとかなりの熱が出ますがさすがにDC用のスナップスイッチは頑丈に出来ていて安心して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする