小津産業
シェルパー PRJ-2010 ジッパー
シェルパーレギュラーニットにフィルタリングされたアルコール溶剤を含浸させたクリーンルーム対応のWETワイパー。
サイドジッパーの開閉による取り出しで使用時の溶剤揮発を防ぐパッケージ梱包です。
材質
ポリエステル
色
白
サイズ(inch)
9×9
主成分
変性アルコール
形態
2折り
内容量
1箱(30枚×20パック)
注意
※本製品は対物用ですので、人体には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44623994
114217
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください