曜日別特売

洗面・シンクレンチセット

洗面・シンクレンチセット - トップ工業洗面・シンクレンチセット - トップ工業
(1件のレビュー)
4/1より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

簡単なヘッドの交換を行うことで、洗面レンチとシンクレンチ両方にお使いいただける便利なセットです。
セット内容は、洗面レンチ本体(SMW-1032H)とシンクレンチ本体(SMW-3050H)、ハンドル本体の3セットです。

用途
止水栓・給水管の締付ナット、袋ナットの着脱に最適です。
シンク(流し台)洗面台等の配管施工時に最適です。
シングルレバー混合栓の取付けナットに。
トラスコ品番495-7610セット内容SMW-3050、SMW-1032H質量(g)1020口開(範囲)(mm)(SMW-3050)30~50、(SMW-1032H)10~32トルク(N・m)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けは危険ですのでしないでください。
※クロスバーにパイプ等を差し込んでの使用はおやめください。
※クロスバーでの締め(緩め)よりもさらに締め付け(緩め)たい場合、六角コマ(対辺13mm)を使用してください。
※ヘッド部を水平にした状態及びハンドル部を伸ばした状態で保障トルク値以上の過大な力を加えないでください。
※ハンドル部を伸ばす際は、ゆっくり引っ張ってください。勢いよく引っ張ると最大伸長時のロックが掛からず抜ける場合があり危険です。ロックが掛かった状態から縮めたい場合は、ピンを押してロックを解除してください。
※ハンドル部伸縮時とヘッド部の交換は、ハンドル部に指等を挟まないように注意してください。
※ヘッド部交換時はピンと穴を確実に合わせてください。あっていない場合、ピン(円錐状)と穴(1つ側)にロックが掛からず危険です。
※工具の使用目的以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44624073SMW-1050S
22,400
17,980
値下げ
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44624073
2019-08-04
用途: 水栓金具の取り外し、取り付け
不動産業

使いやすく、スムーズに作業ができました。価格が、もう少し安ければなと、思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする