トップ工業
ロックリングプライヤ
C形同心止め輪の着脱専用プライヤーです。
用途
自動車のトランスミッション・ドライブシャフトの分解・整備に。
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
196
トラスコ品番
779-6731
材質
Cr-V
質量(g)
200
頭部厚(mm)
8.5
トルク(N・m)
35.5
ハンドル幅(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング使用範囲(mm)
20~80
内容量
1本
注意
※無理な使用をしますと、折れたり、曲ったりすることがありますのでご注意下さい。
※使用の際は、使用範囲内で保護メガネを着用して使用して下さい。
※工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
※グリップは絶縁ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44624414
LP-200
¥
6,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください