トップ工業
丸軸シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング)
トラスコ品番
818-7808
材質
コバルトハイス
全長(mm)
102
段数
14
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
チタンコーティング
段幅(mm)
5.5
穴あけ寸法(Φmm)
6、8、12、15、16、19、21、22、25、28、30.5、33、35、38
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44624493
ESD-638SG
¥40,250
¥
29,980
¥32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください