トップ工業
インパクト用超ロングソケットセット (差込角12.7mm)
メタルケース入りで持ち運びに大変便利です。バラけず保管にも大変便利です。
Oリング・ピン付きです。
用途
各種ボルト・ナットの着脱作業に。
差込角(mm)
12.7(1/2”)
セット内容
超ロングソケット:PT-417SL、419SL、421SL、422SL、424SL、426SL、427SL、430SL、436SL
質量(g)
3700
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
55×340×160
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※Oリング・ピンは消耗品です。 変形、摩耗、劣化などの異常が認められたら早期に交換してください
※ボルト・ナットのサイズにあったものを使用してください。
※Oリング・ピンは確実に取り付けてから、使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44624773
PT-1736SLS
¥
48,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください