曜日別特売

電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル

電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル - トップ工業電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル - トップ工業電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル - トップ工業電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル - トップ工業

刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。
X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。

用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
※作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。
※熱処理された金属板の穴あけには使用できません。
※インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います。
※小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業して下さい。
ステンレス板には切削油を施し、鉄板の1/2の回転数で作業してください
全20種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44624798ERD-2.021476762-913312
1,150
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44624807ERD-2.52.51476762-914113
1,150
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44624816ERD-2.82.81881818-526613
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
44624825ERD-3.031881762-915013
1,200
899
989(税込)
当日出荷
44624834ERD-3.23.21881818-526713
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44624843ERD-3.33.31881818-526813
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44624852ERD-3.43.42284818-526914
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
44624868ERD-3.53.52284762-916814
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44624877ERD-3.83.82284818-527015
1,400
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44624886ERD-4.04-84762-917615
1,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
44624895ERD-4.24.22490818-527122
1,550
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44624904ERD-4.54.52690762-918422
1,550
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44624913ERD-5.052693762-919223
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
44624922ERD-5.55.52897762-920625
1,950
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44624938ERD-6.062897762-921425
2,100
1,498
1,648(税込)
当日出荷
44624947ERD-6.56.530100762-922227
2,350
1,898
2,088(税込)
当日出荷
44624956ERD-7.074090818-527221
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44624965ERD-8.084090818-527324
3,050
2,398
2,638(税込)
当日出荷
44624974ERD-9.094090818-527428
3,750
2,898
3,188(税込)
当日出荷
44624983ERD-10.0104090818-527533
4,350
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする