IDEC(和泉電気)
AP2M122-R
形状
丸平形
保護構造
IP65(IEC 60529)
消費電流(mA)
5
絶縁抵抗(MΩ)
充電部と非充電部:100以上(DC500Vメガにて)
LED色
赤
はんだづけ端子
はんだ耐熱350˚C MAX(3秒以内)
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間1000
定格使用電圧(V)
AC/DC24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45543286
AP2M122-R
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください