IDEC(和泉電気)
RY2KS-U-DC24V
種別
Basic
質量(g)
67
接点構成
DPDT
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)
50 maximum(initial value)
接点材質
Gold-plated silver
コイル電圧(V)
DC24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45549017
RY2KS-U-DC24V
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください