シュナイダーエレクトリック
KCF1PZ
(1件のレビュー)
質量(kg)
0.075
タイプ
Product or Component:Rotary handle
シリーズ
KCF1
寸法(幅W×高さH)(mm)
60×60
範囲
TeSys
保護等級
IP65
ハンドル色
赤
互換性
V02~V2、VN12、VN20
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(プレート)
黄
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45552702
KCF1PZ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください